Skin-Verpackungen
Ideal für Montagematerial oder Ersatzteillieferungen
Hochwertiges Verpacken vermittelt Qualität und Professionalität – egal ob für Montagematerial, für die Erstausstattung oder auch für standardisierte Ersatzteillieferungen. Durch den Einsatz der Skin-Technologie können verschiedenste Arten von Produkten (z. B. Dichtungen, O-Ringe, Verbindungselemente, Werkzeuge, Wälzlager …) auf optisch hohem Niveau einfach, schnell und qualitativ hochwertig verpackt werden. Das Besondere daran: Die Produkte sind dank der Klarsichtfolie und Etikettierung sofort identifizierbar und über längere Zeit gegen Feuchtigkeit, Staub und andere Umwelteinflüsse geschützt.
Skin-Verpackungen im Detail
Eigene Haberkorn Skin-Werkstätte
Durch die eigene Skin-Werkstätte bei Haberkorn in Wolfurt können wir rasch auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen, seien dies Skin-Kartonagen mit Kundenlogo, oder individuelle Etikettierung. Unsere Mitarbeiter sorgen auf jeden Fall für die perfekt geskinnten Waren.
Die Skin-Vorteile im Überblick
- die Produkte sind gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt
- kein Teil kann verloren gehen
- Kunde sieht auf einen Blick, was die Skin-Verpackung beinhaltet
- individuelle Etikettierung sorgt für Sicherheit
- einfachstes Handling – eine Artikelnummer pro Skin-Set
- alle Baugruppen können auch neutral verpackt werden
Der Skin-Prozess
1. Die Ware wird zuerst auf einen speziellen, VCI-beschichteten Karton aufgelegt. Dabei können Produkte verschiedener Größen zusammen verpackt werden.
2. Beim eigentlichen Skin-Prozess wird die Folie erhitzt und das Paket vakuumiert. Durch die Skin-Beschichtung und die Vakuumierung haftet die Folie auf dem Karton und die Produkte sind fixiert.
3. Das geskinnte Montagematerial bzw. die geskinnte Ersatzteillieferung ist nun feuchtigkeits- und staubgeschützt.
4. Die Etikettierung zeigt alle Bestandteile – kann aber mit einer einzigen Bestellnummer bestellt werden.
5. Die Anlieferung erfolgt, fein säuberlich mit der Baugruppennummer versehen, in einem Überkarton. So behalten Sie jederzeit den Überblick.