Menu
Services

Interne Verwaltung und zentrale Verfügbarkeit mit den H-Store Ausgabeschränken

Person entnimmt Handschuhe aus H-Store Ausgabeschrank

Der H-Store Ausgabeschrank von Haberkorn bietet die ideale Lösung zwischen einem offenen Regalsystem und einem hochtransparenten Ausgabesystem. Mit dem H-Store Ausgabeschrank haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das Zwei-Behälter-Kanban-System alle benötigten Produkte sofort zur Hand. Gleichzeitig sorgt das Schliesssystem des Schranks dafür, dass nur eine vordefinierte Personengruppe Zugriff hat. Die Verwaltung der Daten findet in Ihrem hausinternen Schliesssystem statt, was die tägliche Verwendung enorm vereinfacht.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Zugriff nur für Berechtigte – Berechtigungen können selbst verwaltet werden

  • Verbrauch pro Schrank am dezentralen Einsatzort (Kostenstelle)

  • Umschlaghäufigkeit der Produkte auswertbar

  • Bewirtschaftung kann durch Haberkorn übernommen werden

So geht es weiter
  1. Wir beraten Sie gerne!
    Im ersten Schritt beraten Sie unsere Expertinnen und Experten bezüglich der möglichen Einsatzzwecke und Inhalte des Ausgabeschranks in Ihrem Unternehmen.

  2. Einfachste Funktion
    Der Ausgabeschrank wird anschliessend in Betrieb genommen, sodass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ware 24/7 mit ihrem persönlichen Mitarbeiterchip entnehmen können.

  3. Nachbestellung
    Die leeren Behälter werden mithilfe des H-Scan Online-Scanners erfasst und direkt an Haberkorn übermittelt. Bei Haberkorn werden die Aufträge für die Nachbestellung generiert, kommissioniert und an Sie versendet.

  4. Immer einsatzbereit – Bewirtschaftung durch Haberkorn
    Im letzten Schritt entscheiden Sie, ob Sie selbst die Bewirtschaftung übernehmen wollen oder Haberkorn Sie dabei unterstützen soll. Der Ausgabeschrank wird dann kontinuierlich von Haberkorn befüllt und steht 24 Stunden am Tag für die Entnahme bereit.

Integration ins Kundenschliesssystem

Die Verwaltung der Berechtigungen lässt sich einfach in Ihr innerbetriebliches Schliesssystem einbetten. Sie können für Ihre Mitarbeitenden die gleichen Chips oder Karten verwenden, die Sie beispielsweise auch für Zeiterfassung nutzen – und somit auch die Berechtigungen in Ihrem System selbst vergeben bzw. verwalten.

Einfache Lösung – clever eingesetzt

Das simple System gewährleistet durch den Einsatz des Zwei-Behälter-Kanban-Systems eine hohe Versorgungssicherheit. Die von Ihnen berechtigte Personengruppe hat schnell und unkompliziert Zugriff auf die Materialien: Schrank mittels Chip oder Karte öffnen, Ware entnehmen, Schranktür schließen, fertig.

Transparenz und Überblick zu jeder Zeit

Der Verbrauch pro Schrank lässt sich jederzeit anhand der Kostenstelle feststellen. Durch den Überblick über die Entnahmen lässt sich die Umschlagshäufigkeit der einzelnen Produkte rasch auswerten. Sie wissen also immer, welche Produkte in welchem Schrank vermehrt benötigt werden und bei welchen die Menge reduziert werden kann.
Zudem können über das Zutrittssystem Zugriffsstatistiken ausgewertet werden. Unerwünschtem Schwund wird so optimal entgegengewirkt.

Zitat

„Der Ausgabeschrank H-Store kann ganz einfach ins Kundenschliesssystem integriert werden, eine separate Schliessanlage ist nicht notwendig.“ – Randy Weber, E-Business & Logistik-Lösungen

Jetzt registrieren und Experten kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken