Menu

PVC-Saug- und -Druckschlauch ARIZONA SUPERELASTIC

von Continental   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
PVC-Spiralschlauch grau, mit grüner, stossfester Hart-PVC-Spirale für bessere Abriebfestigkeit, superelastisch auch bei Kälte, hochflexibel und leicht. Anwendung als Gülleschlauch für Kommunalfahrzeuge und in der Landwirtschaft für Bewässerungsanlagen.
Einsatzbereich
  • Landwirtschaft
  • Bewässerungsanlagen
  • Kanalisation
  • Gülleschlauch für Kommunalfahrzeuge

Vorteile/Ausführungen
  • superelastisch auch bei Kälte
  • glatte Oberfläche
  • hochabriebfest

Anwendungen/Hinweise
  • Rollenware (Längen über 4 m) weist produktions- und transportbedingt eine leichte Vorkrümmung auf
  • angeführte Werte gelten bei +23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +55 °C

Material/Werkstoff
  • PVC, grau mit grüner Hart-PVC-Spirale

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbriebWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken