Menu

PVC-Wasserschlauch FITT NTS Yellow

von Fitt   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Verwindungsfreier, robuster und weicher Mehrzweck-Gartenschlauch, 6-lagig mit NTS-Mesh-Technologie, empfohlen für intensive Nutzung und auf grossen Flächen. Spezieller UV-Schutz und erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit durch gleitfähige Sky-Tech-Beschichtung.
Einsatzbereich
  • hobbymässige und professionelle Bewässerung und Reinigung

Vorteile/Ausführungen
  • extrem formbar, verknotet oder verdreht sich nicht dank NTS-Technologie
  • konstanter Wasserfluss auch bei intensiven Einsatzbedingungen
  • ohne PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)
  • 30 Jahre Garantie bei zweckmässiger und produktgerechter Anwendung
  • RoHS- und REACH-konform (ohne SVHC)

Anwendungen/Hinweise
  • angeführte Betriebs- und Berstdruckwerte gelten bei +23 °C ±2 °C (ISO 291)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Seele 6-lagig, gelb
  • Einlage aus schwarzer Antialgen-Schutzschicht, gelber Zwischenschicht und NTS-Gewebeverstärkung
  • Decke aus SKY TECH-Beschichtung mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung 

Zertifizierungen

Wasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken