Menu

PVC-Wasserschlauch FITT NTS Yellow

von Fitt   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Verwindungsfreier, robuster und weicher Mehrzweck-Gartenschlauch, 6-lagig mit NTS-Mesh-Technologie, empfohlen für intensive Nutzung und auf grossen Flächen. Spezieller UV-Schutz und erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit durch gleitfähige Sky-Tech-Beschichtung.
Einsatzbereich
  • hobbymässige und professionelle Bewässerung und Reinigung

Vorteile/Ausführungen
  • extrem formbar, verknotet oder verdreht sich nicht dank NTS-Technologie
  • konstanter Wasserfluss auch bei intensiven Einsatzbedingungen
  • ohne PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)
  • 30 Jahre Garantie bei zweckmässiger und produktgerechter Anwendung
  • RoHS- und REACH-konform (ohne SVHC)

Anwendungen/Hinweise
  • angeführte Betriebs- und Berstdruckwerte gelten bei +23 °C ±2 °C (ISO 291)
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material/Werkstoff
  • Seele 6-lagig, gelb
  • Einlage aus schwarzer Antialgen-Schutzschicht, gelber Zwischenschicht und NTS-Gewebeverstärkung
  • Decke aus SKY TECH-Beschichtung mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung 

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Wasser