Menu

Schneeschlauch H-Plus Kristall

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Schneeschläuche

Drucken
Signalgelber, vollsynthetischer, flach aufrollbarer, abriebfester Trevira-Schlauch mit Doppelgewebe, an jedem Ende mit ca. 1,5 m weissem Schutzschlauch.
Vorteile/Ausführungen
  • flach aufrollbar
  • abriebfest

Anwendungen/Hinweise
  • sichere Verbindung von Schlauch/Armatur ist infolge der aufeinander abgestimmten, speziellen Konstruktion von Einbindung und Schneeschlauchkupplung nur im Set gewährleistet
  • Verwendung von Halbschale mit herkömmlicher Hebelarmkupplung bedeutet erhöhtes Unfallrisiko
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Betriebsdruck
60 bar
  • Berstdruck
140 bar
  • Sicherheitsfaktor
2,33:1

Material/Werkstoff
  • Trevira-Schlauch, vollsynthetisch

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Wasser