Trevira-Bauschlauch H-Plus SIGNAL, mit Storz-Kupplungen

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Flachschläuche

Drucken
Flach aufrollbarer, gut sichtbarer Trevira-Schlauch mit Storz-Kupplungen. Geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
Einsatzbereich
  • Baugewerbe
  • Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • Ausführung in Signalfarbe, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und Stolperfallen zu vermeiden
  • Qualitätsausführung „Made in Austria”

Anwendungen/Hinweise
  • beidseits mit Draht eingebunden in geschmiedete Storz-Saugkupplungen

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
 15 bar

Material/Werkstoff
  • Seele aus Gummierung, schwarz
  • Decke aus synthetischer Faser, signalgelb/blau
  • Kupplungen aus Aluminium

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Wasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü