PVC-Saug- und -Druckschlauch VACUPRESS SUPERELASTIC

von Continental   |   mehr Druckschläuche, Saugschläuche

Drucken
2-lagiger PVC-Saug- und Druckschlauch, innenseeleweiss, mit einer eingebetteten verzinkten Stahlspirale und einer Polyesterfadenverstärkung, für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln. Ist für den Kontakt mit wässrigen Flüssigkeiten, Säuren und Alkohol (bis 20%), für die die Simulanzlösemittel A, B und C für einen wiederholten Kontakt von max. 5 Minuten bei einer Höchsttemperatur von 40 °C vorgesehen sind.
Einsatzbereich
  • Bewässerungsanlagen
  • zum Be- und Entladen von Behältern
  • sonstige industrielle Anwendungen, wo schwere Bedingungen vorherrschen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr flexibel, auch bei geringen Temperaturen
  • lebensmittelecht

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck/Vakuumbelastung angeführte Werte gelten bei +23 °C
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck


Technische Daten
  • Abriebfestigkeit
 
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus PVC, weiss, glatt
  • Einlage aus Polyester-Kreuzgewebe und Stahlspirale
  • Decke aus PVC, schwarz, glatt, witterungsbeständig

Spezifikationen
  • Richtlinie 78/142/EWG
  • Verordnung (EG) Nr. 1895/2005
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

LebensmittelWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen