Menu

PVC-Vielzweckschlauch Wacoplast® Super

von Tricoflex   |   mehr Druckschläuche, Saugschläuche

Drucken
Flexibler, transparenter Weich-PVC-Vielzweckschlauch mit Gewebe in Lebensmittelqualität mit breitem Einsatzgebiet. Alkohole bis 50 Vol.-%.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Druckluftindustrie
  • Bauindustrie
  • Reperatur-Kfz-Werkstätten

Vorteile/Ausführungen
  • lebensmittelecht
  • flexibel
  • hohe mechanische Festigkeit
  • äusserst geringer Durchflussverlust
  • vakuumbeständig bis ID 25 mm

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck


Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus Weich-PVC, glatt, transparent
  • Einlage aus Polyestergeflecht
  • Decke aus Weich-PVC, glatt, transparent

Spezifikationen
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

LebensmittelLuftWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken