Menu

Vielzweckschlauch MP20 EPDM

von Semperit   |   mehr Druckschläuche, Saugschläuche

Drucken
Hochflexibler Vielzweckschlauch, geeignet zur Förderung von Luft, Wasser und vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft.
Einsatzbereich
  • Industrie und Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • hochwertige EPDM-Qualität
  • alterungs-, ozon-, witterungs- und abrasionsbeständig
  • äusserst knickfest
  • elektrisch leitfähige Seele und Decke

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +120 °C
  • Decke und Seele
elektrisch leitfähig <106 Ω

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt
  • Einlage aus EPDM, schwarz, glatt
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, blaue Längsstreifen, ozonbeständig, witterungsbeständig

Zertifizierungen

LuftChemieWasserHeisswasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken