Menu

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken
Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Aussengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, flachdichtend, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • chemische und petrochemische Industrie
  • Stahl- und Lebensmittelindustrie
  • Schiffsbau
  • Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • speziell für erhöhte Sicherheitsanforderungen bei Schlauchleitungen

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis + 95 °C 
  • Betriebsdruck
25 bar

Material/Werkstoff
  • Gewindestutzen aus Edelstahl 1.4401 elektropoliert oder Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.