Menu

Vaterteil-Schlauchverschraubung VC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

von Elaflex   |   mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken

Vaterteil-Schlauchverschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit wieder verwendbaren Halbschalen (SPANNLOC-Klemmbacken) aus gepresstem Aluminium, mit Schrauben und Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert. Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschiedenste Chemikalien.


Einsatzbereich
  •  Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Chemikalien

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei
  • PFA-Beschichtung entspricht FDA-Anforderungen 
  • sehr gute chemische Beständigkeit (z. B. gegen Salzsäure, Eisen-III-Chlorid)

Anwendungen/Hinweise
  • PFA ist ein thermoplastisches, vollfluoriertes Polymer, welches aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften mit PTFE vergleichbar und in Teilbereichen (z. B. Diffusionsdichte) sogar überlegen ist.

Technische Daten
  • Betriebsdruck
25 bar

Material/Werkstoff
  • Vaterteil aus Edelstahl 1.4571 (1.4408),  zusätzlich Teflon® PFA-beschichtet
  • Halbschale aus Aluminium, gepresst
  • Schrauben, Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert

Spezifikationen
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • FDA 21 CFR 177.2440

Downloads