Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL mit IG, glatt, Edelstahl 1.4401

von Lüdecke   |   mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken
Hochwertige, robuste Mutterteil-Schlauchverschraubung (zweiteilig) mit G-Innengewinde nach ISO 228, glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • chemische und petrochemische Industrie
  • Stahl- und Lebensmittelindustrie
  • Schiffsbau
  • Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • speziell für erhöhte Sicherheitsanforderungen bei Schlauchleitungen

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C
  • Betriebsdruck
25 bar

Material/Werkstoff
  • Schlauchstutzen aus Edelstahl 1.4401
  • Gewindedichtring aus PTFE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen