Menu

Trockenkupplung TX RS Vaterteil mit IG

von RS   |   mehr Trockenkupplungen

Drucken

Durch den Einsatz selbstschliessender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden. Trockenkupplungen ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und tropffreies An- und Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauchleitungen. Die Ventile öffnen erst, wenn die Kupplung eine geschlossene Verbindung herstellt, und schliessen, bevor die Verbindung gelöst werden kann.


Vorteile/Ausführungen
  • Auslaufen der Flüssigkeiten ausgeschlossen, da auch ein versehentliches Öffnen im abgekuppelten Zustand unmöglich ist
  • integrierte Drehgelenk schützt vor Schlauchtorsion und ermöglicht ein bequemes und einfaches Handling
  • Kupplung ist kompatibel zu Kupplungen mit dem Bajonett-Prinzip gemäss STANAG 3756

Anwendungen/Hinweise
  • Kuppeln und Entkuppeln unter Druck bis zu 4 bar möglich
  • Mutterteil und Vaterteil nur in derselben Grösse kuppelbar
  • Vaterteil = Festseite

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
25 bar
  • max. Betätigungsdruck
ca. 4 bar

Material/Werkstoff
  • Kupplung aus Edelstahl 1.4408
  • Dichtung aus FKM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken