Menu

Trockenkupplung TODO II Vaterteil mit IG

von Todo   |   mehr Trockenkupplungen

Drucken
Durch den Einsatz selbstschliessender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden. Selbstschliessende Ventile ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und absolut tropffreies An- und Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauchleitungen. Die Ventile öffnen erst, wenn die Kupplung eine geschlossene Verbindung darstellt und schliessen, bevor die Verbindung gelöst werden kann.
Ein Auslaufen der Flüssigkeiten ist ausgeschlossen, da auch ein versehentliches Öffnen im abgekuppelten Zustand unmöglich ist.
Trockenkupplungen sind in Aluminium, Rotguss/Messing und Edelstahl mit Viton-, EPDM- oder Kalrez-Perfluordichtungen für eine Vielzahl umweltgefährdender und brennbarer Flüssigkeiten lieferbar. Kuppeln und Entkuppeln unter Druck bis zu 7 bar möglich.
Einsatzbereich
  • Transport von Ölen, Gasen und Chemikalien

Vorteile/Ausführungen
  • DRY-BREAK Coupling®-Technologie verhindert Produktverluste
  • nach den höchsten Sicherheitsstandards zertifiziert
  • schnelles Be- und entladen durch verbessertes Design

Anwendungen/Hinweise
  • Kuppeln und Entkuppeln unter Druck bis zu 7 bar möglich
  • Vaterteil = Festseite
  • Mutterteil und Vaterteil nur in derselben Grösse kuppelbar

Material/Werkstoff
  • Trockenkupplung aus Aluminium oder Edelstahl
  • Dichtung aus FKM

Spezifikationen
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • PED
  • Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-Produktrichtlinie)
  • STANAG 3756
  • TPED
  • VdTÜV

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken