Menu

Dampf-Schnellkupplung Mutterteil TDM/Vaterteil TDV mit IG

von RS   |   mehr Trockenkupplungen

Drucken
Diese Trockenkupplung ist auf die besonderen Anforderungen der DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) sowie der T002 (BG Chemie) beim Kuppeln von Dampf ausgelegt und berücksichtigt Effekte wie den Ausgleich von Vakuum beim Kondensieren des Dampfes. Das Entleeren des Kondensates erfolgt mit Hilfe eines Schlüssels, um den Schlauch vor innerer Zerstörung zu schützen. Verklemmen Feststoffe den Mechanismus, lässt sie sich aus Sicherheitsgründen nicht entkuppeln.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
bei Verwendung von EPDM bis +160 °C, kurzzeitig bis +210 °C (darüber empfehlen wir Perfluorelastomer)

Material/Werkstoff
  • Kupplung aus Edelstahl 1.4571
  • O-Ring aus EPDM
  • Gewindedichtung aus Novapress®
  • Griffhülse aus Polyamid (PA 6.6 GF 25)

Spezifikationen
  • TÜ.A.312-04

Downloads