Menu

Nottrennkupplung ABV mit IG

von RS   |   mehr Trockenkupplungen

Drucken
Nottrennkupplung ABV bietet einen wichtigen Beitrag zur Arbeits- und Umweltsicherheit. Treten an der Schlauchleitung überhöhte Zugbelastungen auf, z. B. bei unbeabsichtigtem Verschieben oder Wegfahren eines angekuppelten Fahrzeuges, trennt sich die Nottrennkupplung mit selbstschliessenden Ventilen, bevor die Schlauchleitung reisst oder Schaden nimmt.
Einsatzbereich
  • Tankfahrzeuge, Kesselwaggons, Schiffe und andere mobile Transporteinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • Auslaufen brennbarer und umweltgefährdender Medien 
  • Dichtheit der Ventile bis 50 bar im angekuppelten Zustand

Technische Daten
  • Betriebsdruck
16 bar
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material/Werkstoff
  • Kupplung DN 25 aus Edelstahl 1.4571
  • Kupplung DN 50/80 aus Edelstahl 1.4408
  • Dichtung aus Viton®
  • Prallring aus Perbunan®

Spezifikationen
  • BG Chemie Heidelberg
  • TÜV AGG 272/97

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.