Nottrennkupplung ABV mit IG

von RS   |   mehr Trockenkupplungen

Drucken
Nottrennkupplung ABV bietet einen wichtigen Beitrag zur Arbeits- und Umweltsicherheit. Treten an der Schlauchleitung überhöhte Zugbelastungen auf, z. B. bei unbeabsichtigtem Verschieben oder Wegfahren eines angekuppelten Fahrzeuges, trennt sich die Nottrennkupplung mit selbstschliessenden Ventilen, bevor die Schlauchleitung reisst oder Schaden nimmt.
Einsatzbereich
  • Tankfahrzeuge, Kesselwaggons, Schiffe und andere mobile Transporteinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • Auslaufen brennbarer und umweltgefährdender Medien 
  • Dichtheit der Ventile bis 50 bar im angekuppelten Zustand

Technische Daten
  • Betriebsdruck
16 bar
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material/Werkstoff
  • Kupplung DN 25 aus Edelstahl 1.4571
  • Kupplung DN 50/80 aus Edelstahl 1.4408
  • Dichtung aus Viton®
  • Prallring aus Perbunan®

Spezifikationen
  • BG Chemie Heidelberg
  • TÜV AGG 272/97

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü