Menu

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex

von Elaflex   |   mehr Tankwagenkupplungen

Drucken
Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VK, nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228 und einliegender Gewindedichtung (GD). Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschiedenste Chemikalien.
Vorteile/Ausführungen
  • PFA-Beschichtung entspricht FDA-Anforderungen 21 CF 177.1550 und 177.2440
  • nach DIN EN ISO 228
  • nach DIN EN 14420-6

Anwendungen/Hinweise
  • PFA ist ein thermoplastisches, vollfluoriertes Polymer, welches aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften mit PTFE vergleichbar ist und in Teilbereichen (z. B. Diffusionsdichte) sogar überlegen

Technische Daten
  • Betriebsdruck 16 bar

Material/Werkstoff
  • TW-Kupplung aus Edelstahl 1.4408
  • Teflon® PFA-Beschichtung
  • Gewindedichtung aus PTFE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken