Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit Tülle, Messing/Stahl

von Cejn   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Schlauchtülle.
Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Fertigungsindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Bergbau
  • Werkstätten

Vorteile/Ausführungen
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • extrem hohe Durchflusskapazität
  • robust und langlebig
  • Einhandbedienung

 

  • entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414 und EN 983

Anwendungen/Hinweise
  • Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet. Dabei wird der Kupplungsstecker erst freigegeben, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedieners praktisch ausgeschlossen.

Technische Daten
  • DN Steckermass
7,6 mm
  • Durchfluss (Luft)
2250 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
bis 16 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Stahl, Messing verzinkt
  • Feder aus Edelstahl
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü