Menu

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Universal Stecknippel aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Aussengewinde.
Einsatzbereich
  • Druckluftversorgung in Industrie, Handwerk und Hobby 

Vorteile/Ausführungen
  • grobvakuumtauglich bei geringer Kuppelkraft gegenüber allen kompatiblen Formaten
  • geschlossene Hülsenform gegen Verschmutzung der Kupplungsmechanik

Technische Daten
  • DN Steckermass
7,2 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 2999/ DIN 13
  • Durchfluss
1000 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
bis 35 bar

Material/Werkstoff
  • Stecknippel aus Messing vernickelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken