Menu

Wasserschlauchklauenkupplung MODY mit Tülle, Messing

von Lüdecke   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Hochwertige, leicht kuppelbare Universalkupplung WaterProfi-MODY und Sicherheits-Schraubkupplung mit Schlauchtülle, aus Messing (MS). Mit ergonomisch geformten Klauen und optimierten Sicherheitsnocken.
Einsatzbereich
  • Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, etc.

Vorteile/Ausführungen
  • kompatibel mit allen am Markt erhältlichen Wasser-Klauenkupplungen
  • leicht kuppelbar
  • hohes Druck-und Vakuumspektrum
  • gegen selbsttätiges Lösen gesichert

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228
  • Klauenabstand
40 mm
  • Betriebsdruck
25 bar
  • Temperaturbereich
bis +95 °C

Material/Werkstoff
  • Messing (MS) CW617N
  • Dichtung aus EPDM