Menu

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit G-AG, rostfrei, Edelstahl

von Geka   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit Aussengewinde aus rostfreiem Chromstahl und 40 bar Betriebsdruck.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Getränkeindustrie
  • Pharmazie
  • im Bereich des Umweltschutzes

Vorteile/Ausführungen
  • Klauenabstand einheitlich. Kombinationen untereinander möglich, kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen
  • rost-. säure- und laugenbeständig

Technische Daten
  • Klauenabstand
40 mm
  • Betriebsdruck
40 bar
  • Vakuumbelastung
–0,98 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)

Material/Werkstoff
  • Edelstahl, ähnlich 1.4401
  • GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringen Form 300 aus FKM (Fluorkautschuk)nach DIN ISO 1629 (300V)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken