Menu

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus, Blindkupplung, rostfrei, Edelstahl

von Geka   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus Blindkupplung mit Bohrung für Kettchenbefestigung, aus rostfreiem Chromstahl und 40 bar Betriebsdruck.


Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Getränkeindustrie
  • Pharmazie
  • im Bereich des Umweltschutzes

Vorteile/Ausführungen
  • Klauenabstand einheitlich. Kombinationen untereinander möglich, kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen
  • rost-. säure- und laugenbeständig

Technische Daten
  • Klauenabstand
40 mm
  • Betriebsdruck
40 bar
  • Vakuumbelastung
–0,98 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)

Material/Werkstoff
  • Edelstahl, ähnlich 1.4401
  • GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringen Form 300 aus FKM (Fluorkautschuk)nach DIN ISO 1629 (300V)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken