Menu

Pressluft-Klauenkupplung mit IG, DIN 3489

von Lüdecke   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Robuste Pressluft-Klauenkupplung mit Innengewinde, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.
Einsatzbereich
  • für die Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie

Anwendungen/Hinweise
  • Typ KIGO ohne Sechskantt, mit LÜDSY-Dichtsystem

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228
  • Klauenabstand
42 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C
  • Betriebsdruck
10 bar

Material
  • Kupplung aus Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
  • Dichtungen aus NBR (Perbunan)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken