Menu

Industrie-Klauenkupplung mit AG, DIN 3489

von Lüdecke   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Industrie-Klauenkupplung mit Aussengewinde DIN 3489 aus Edelstahl, und Kunststoff-Gewindekappe.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel- und Trinkwasserbereich
  • Tank- und Behälterbau
  • chemischen Industrie

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien chemische Substanzen

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228
  • Klauenabstand
42 mm
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material/Werkstoff
  • Kupplung aus Edelstahl 1.4401/1.4305
  • Dichtung aus FKM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken