EASYLOC® Mutterteil mit einer Schlauchtülle für Halbschaleneinband. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchst...
EASYLOC® Mutterteil mit G-Innengewinde. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchstmöglichen Sicherheitsstandar...
EASYLOC® Mutterteil mit Verschlusskappe. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchstmöglichen Sicherheitsstanda...
Mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828). Die Sicherheitshebel verhindern ein ungewolltes Lösen der Kupplungshälften und ermöglichen damit eine sichere Verbindung. Zum Fixieren bzw. Lösen der Verbindung ist zusätzlich ein gleichze...
Mit Innengewinde und Innengewindedichtring (GD). Nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828). Die Sicherheitshebel verhindern ein ungewolltes Lösen der Kupplungshälften und ermöglichen damit eine sichere Verbindung. Zum Fixieren bzw. Lösen der Verbindung ist zusätzlich ein gleichzeiti...
Mit Aussengewinde. Nach DIN EN 14 420-7 (vormals DIN2828). Die Sicherheitshebel verhindern ein ungewolltes Lösen der Kupplungshälften und ermöglichen damit eine sichere Verbindung. Zum Fixieren bzw. Lösen der Verbindung ist zusätzlich ein gleichzeitiges Herunterziehen beider Ring...
Nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828). Die Sicherheitshebel verhindern ein ungewolltes Lösen der Kupplungshälften und ermöglichen damit eine sichere Verbindung. Zum Fixieren bzw. Lösen der Verbindung ist zusätzlich ein gleichzeitiges Herunterziehen beider Ringe an den Hebeln erf...