Menu

Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit Verschlusskappe, Form DC, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Kamlok Kupplungen

Drucken
Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit Verschlusskappe, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.
Einsatzbereich
  • Stahl- und Lebensmittelindustrie
  • chemische und petrochemische Industrie
  • Schiffsbau
  • Landwirtschaft

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material/Werkstoff
  • Edelstahl 1.4401
  • Dichtung aus NBR
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
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken