Menu

Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Norma

Kategorien in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Norma
Schläuche, Armaturen 9 Schneckengewindeschellen 4 Gelenkbolzenschellen 2 Spannbackenschellen 2 Ohr-Klemmen 1 mehr weniger
Produkte filtern in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Norma
Hersteller: Norma Alles zurücksetzen
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Schneckengewindeschelle ABA W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle ABA W1

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schneckengewindeschelle ABA W1 nach SS 2298.

ABA Sortiment | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
ABA Sortiment

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schneckengewindeschelle ABA W1 nach SS 2298.

Schneckengewindeschelle ABA W4 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle ABA W4

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schneckengewindeschelle ABA W4 nach SS 2298.

Abverkauf
ABA Schraubendreher | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
ABA Schraubendreher

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Flexibler Schraubendreher mit Sechskantkopf, für Schlauchklemme, der die Installation vereinfacht.

Spannbackenschelle ABA Mini W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Spannbackenschelle ABA Mini W1

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Die Spannbackenschelle mit abgerundeten Bandkanten, eignet sich besonders für die Verwendung von kleinen Durchmesser und dünnwandigen Schläuchen.

Spannbackenschelle ABA Mini W4 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Spannbackenschelle ABA Mini W4

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Die Spannbackenschelle mit abgerundeten Bandkanten, eignet sich besonders für die Verwendung von kleinen Durchmesser und dünnwandigen Schläuchen.

Abverkauf
Gelenkbolzenschelle ABA Robust W2 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Gelenkbolzenschelle ABA Robust W2

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

1-teilige Ausführung mit Rundbolzen.

Abverkauf
Gelenkbolzenschelle ABA Robust W5 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Gelenkbolzenschelle ABA Robust W5

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Grosse, kräftige Schelle für sicheren und schonenden Halt an grossen Schläuchen. Die robuste, säurebeständige Schelle wird dort eingesetzt, wo hohe Spannkräfte erforderlich sind, mit hohen Anforderungen an Haltbarkeit und Zuverlässigkeit trotz rauer Handhabung und erschwerten Bed...

Abverkauf
ABA 2-Ohr-Schlauchklemme | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
ABA 2-Ohr-Schlauchklemme

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

ABA 2-Ohr-Schlauchklemme mit 2 Pressohren, für Schlauchbefestigung im Nieder- und Mitteldruckbereich, mit Zugentlastung.

1-9 von 9 Produkten

Die passende Einbindung für jede Armatur

Für die sichere und zuverlässige Montage von Schlaucharmaturen an Schläuchen ist das richtige Einbindesystem essenziell. Egal ob Halbschalen, Schlauchschellen oder Presshülsen – schlecht montierte oder falsch gewählte Schlaucheinbindungen können zu Undichtheiten, vorzeitigen Schäden und zum Ausfall von Schlauchleitungen führen. Dadurch entstehen nicht nur Kosten, sondern auch grosse Gefährdungen für Gesundheit und Umwelt.

Auf einen Blick
    Schlauch mit Halbschalen-Einbindung
    Schlaucheinbindungen sind wichtige Bestandteile von Schlauchleitungen. Sie sollten immer je nach Anwendungsfall richtig gewählt und fachgerecht montiert werden.

    Die Varianten von Schlaucheinbindungen und ihre Einsatzzwecke

    Je nach Anwendung und Schlauch können verschiedene Arten von Schlaucheinbindungen zum Einsatz kommen:

    Einbindeart

    Hinweise

    Einsatz/Anwendung

    Halbschalen bzw. Klemmschalen

    Umfassen den Schlauch und den Haltekragen der Armatur. Hervorragender Halt und Schutz gegen Ausfahren der Armatur

    Chemieschläuche bis zu 16 bar, Lebensmittelschläuche, Mineralölschläuche, Industrieschläuche

    Schlauchschellen und Endlosbänder

    Dazu zählen Schneckengewindeschellen, Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen, Ein- und Zwei-Ohr-Klemmen, Endlosbänder

    Wasserschläuche, Vielzweckschläuche mit geringen Betriebsdrücken

    Presshülsen und Schraubhülsen

    Presshülsen: Mittels spezieller Pressen mit dem Schlauch verpresst – nicht wiederverwendbar.

    Schraubhülsen: einfach selbst montierbar. Hülse, Schlauch und Armatur werden verschraubt. Bei Haberkorn auf Anfrage erhältlic

    Luftschläuche, Ölschläuche, Industrieschläuche, Lebensmittelschläuche, Schläuche für pharmazeutische Anwendungen

    Drahteinbindung

    Verletzt Gewebeschläuche durch den runden Querschnitt an kritischen Stellen des Einbindestutzens nicht und hält den entsprechenden Drücken stand

    Flachschläuche (Feuerwehrschläuche, Bauschläuche, Schneeschläuche)


    Schlauchleitungsmontage bei Haberkorn

    Die unsachgemässe Montage von Schlauchleitungskomponenten wie Schlaucheinbindungen kann zu vorzeitigen Schäden und zum Ausfall der Schlauchleitung führen. In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter übernehmen geschulte Facharbeiter und befähigte Personen die Fertigung Ihrer Schlauchleitung inkl. der sachgemässen Einbindung der Armaturen mit Halbschalen, Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Fixierbändern, Pressfassungen, Ohr-Klemmen oder Draht gerne für Sie – natürlich immer unter Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie der nationalen und internationalen Vorschriften. Sie erhalten die Schlauchleitung einbaufertig aus einer Hand. Erfahren Sie mehr zum Service Assembling und Montage durch Haberkorn.

    Einbindung einer Schlaucharmatur mit Draht
    Haberkorn übernimmt gerne die fachgerechte Einbindung Ihrer Schlauchleitungen. Wir verfügen in unserem modern ausgestatteten Montage- und Prüfcenter auch über das notwendige Equipment für Drahteinbindungen bei Flachschläuchen.