Schneckengewindeschelle H-Plus W4

von H-Plus Haberkorn Quality   |   mehr Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Drucken
Schneckengewindeschelle nach DIN 3017, Teil 1, zur sicheren Befestigung von Schläuchen auf Rohrstutzen, Armaturen und Anschlussstücken. Durch das Schneckengewinde kann das Spannband präzise angezogen werden, wodurch eine gleichmässige Klemmkraft und eine zuverlässige Abdichtung erzielt werden.
Einsatzbereich
  • Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik
  • allgemeine Industrie- und Instandhaltungsanwendungen
  • Druckluftsysteme

Vorteile/Ausführungen
  • stufenlos einstellbar für unterschiedliche Schlauchdurchmesser
  • gleichmässige Druckverteilung für sichere und dichte Verbindung
  • hohe Klemmkraft und zuverlässiger Halt

Anwendungen/Hinweise
  • vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, Schrauben nochmals festziehen

Technische Daten
  • Bandbreite
9–12 mm
  • Spann-Ø
8–180 mm
  • SW
7 mm

Material/Werkstoff
  • Band und Gehäuse aus Chromstahl 1.4301, rostbeständig

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen