Menu

Schlauchaufhängung Hosebun® HSB

mehr Scheuerschutz, Knickschutz für Schläuche

Drucken
Schlauchsattel Hosebun® HSB schützt Schläuche vor Durchhängen oder Abknicken durch zu enge Biegeradien und verhindert einen Verschleiss durch Abschürfungen am Boden.
Einsatzbereich
  • Umschlag- und Verladestationen
  • für alle Arten von Gummi- und Folienwickelschläuchen

Vorteile/Ausführungen
  • einfache und schnelle Selbstmontage
  • hoch belastbar

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
bis 90 °C
  • Sicherheitsfaktor
5:1 (Tragkraft)

Material
  • Schlauchsattel aus Polyurethan (PU), rot
  • Gurt aus Gewebe Polyamid (PA), gelb, latexbeschichtet, DN 1" bis 4" mit verzinkter Stahlöse

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.