Menu

Schlauchwandhaspel ALBA STATUS SERIE III

von Alba Krapf   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
Der bewährte Wandhalter Status nochmals verbessert als Serie III mit 3/4"-Wasseranschluss bietet eine vergrösserte Wandkonsole und den kompletten Schwenkbereich von über 180° je nach Einstellung. Für eine sichere Wandbefestigung steht eine grosse Anschraubfläche zur Verfügung. 6 wählbare Schwenkwinkel dienen der Fixierung beim Aufwickeln. Ein Schwenkanschlag schützt das Gerät vor Kollision mit der Wand.
Einsatzbereich
  • Gewerbe und Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • stabile Ganzstahlkonstruktion
  • galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
  • hohe Schlauchkapazität
  • schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken
  • hoher Wasserdurchfluss
  • abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur
  • durchgängig und druckbeständig
  • 170° schwenkbar für optimalen Einsatzwinkel
  • inkl. stabiler Wandkonsole für sichere Montage
  • mit Haspelarretierung

Technische Daten
  • Wasseranschluss
3/4"
  • Betriebsdruck
25 bar
  • Betriebstemperatur
bis max. +100 °C (Wasser und Dampf)
  • Schlauchkapazitäten
1/2" –70 m
5/8" – 60 m
3/4" – 40 m

Material/Werkstoff
  • Material aus Stahl St.37
  • Oberfläche galvanisch verzinkt, blau
  • Dreharmatur aus Messing vernickelt, kugelgelagert

Lieferumfang
  • inklusive Set zur Wandmontage
  • ohne Schlauch

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken