Menu

Schlauchwandhaspel ALBA STATUS SERIE III

von Alba Krapf   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
Der bewährte Wandhalter Status nochmals verbessert als Serie III mit 3/4"-Wasseranschluss bietet eine vergrösserte Wandkonsole und den kompletten Schwenkbereich von über 180° je nach Einstellung. Für eine sichere Wandbefestigung steht eine grosse Anschraubfläche zur Verfügung. 6 wählbare Schwenkwinkel dienen der Fixierung beim Aufwickeln. Ein Schwenkanschlag schützt das Gerät vor Kollision mit der Wand.
Einsatzbereich
  • Gewerbe und Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • stabile Ganzstahlkonstruktion
  • galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
  • hohe Schlauchkapazität
  • schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken
  • hoher Wasserdurchfluss
  • abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur
  • durchgängig und druckbeständig
  • 170° schwenkbar für optimalen Einsatzwinkel
  • inkl. stabiler Wandkonsole für sichere Montage
  • mit Haspelarretierung

Technische Daten
  • Wasseranschluss
3/4"
  • Betriebsdruck
25 bar
  • Betriebstemperatur
bis max. +100 °C (Wasser und Dampf)
  • Schlauchkapazitäten
1/2" –70 m
5/8" – 60 m
3/4" – 40 m

Material
  • Material aus Stahl St.37
  • Oberfläche galvanisch verzinkt, blau
  • Dreharmatur aus Messing vernickelt, kugelgelagert

Lieferumfang
  • inklusive Set zur Wandmontage
  • ohne Schlauch

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.