Menu

Polyamid-Schlauchwendel, drehbare Verschraubung mit R-AG und Knickschutzfeder

von Riegler   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Spiralschlauch aus Polyamid, mit Verschraubungen, mit beiseitigem Aussengewinde, und Knickschutzfeder für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien.
Einsatzbereich
  • gasförmige und flüssige Medien (Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe)

Vorteile/Ausführungen
  • platzsparend durch kleine Windungen
  • leichte Handhabung durch geringes Gewicht

Anwendungen/Hinweise
  • Arbeitslänge als maximal zulässige Streckung (Grenzwert), nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +80 °C
  • angegebene Werte
bei 23 °C
  • Härte
65 Shore D

Material/Werkstoff
  • Schlauchwendel aus PA
  • Verschraubung, Knickschutzfeder aus Messing

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

GasLuftÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.