Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208

von Cejn   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Neongrüne PUR-Schlauchwendel Hi-Vis, wahlweise mit 4, 6 oder 8 m Schlauchlänge, mit Nippel eSafe Serie 320 Stream-Line, Stream-Line-Adapter und Blaspistole Serie 208.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gut sichtbarer Neon-Schlauch
  • hohe Abrieb-, Druck- und Verschleissfestigkeit
  • extreme, dauerhafte Rückstellkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
  • elastisch, flexibel und knickfest
  • platzsparend trotz grosser Reichweite
  • Geräuschgedämpfte Schalldämpfer-Düse für reduzierten Arbeitslärm
  • sehr hohe Blaskraft
  • leicht regelbarer Luftstrom
  • ergonomische, komfortable Griffstücke

Technische Daten
  • PUR-Schlauchwendel Hi-Vis
8 x 12 mm
  • Schlauchlänge
4–8 m
  • Nippel eSafe Serie 320 (Eurostandard, DN 7.6), montiert
Stream-Line 8 x 12 mm 
  • Stream-Line-Adapter, montiert
AG 1/4", 8 x 12 mm
  • Blaspistole Serie 208, montiert
geräuschreduziert 83 dB, 370 l/min

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Luft


Downloads