Menu

PA-Schlauch 12w

von Novoplast   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.
Einsatzbereich
  • als Schmiermittel- und Treibstoffleitungen
  • für den Primär-Luftkreis (Druckluftbremsanlagen)
  • für den Sekundär-Luftkreis (Scheibenwischer, Sperrdifferential etc.)
  • in der Pneumatik als Regel- und Steuerleitung
  • als Hochdruckleitung in der Minihydraulik
  • als Anschlussleitung für Hydraulikzylinder
  • als Steuerleitung bei Werkzeugmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • flexibler (halbstarrer) Rohrtyp
  • ausgelegt für höhere Drücke
  • sehr gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung bzw. chemische Medien

Technische Daten
Druckbelastung in Abhängigkeit von der Temperatur:
  • Temperatur
Ausnutzungsgrad
bis +23 °C100,0 %
bis +40 °C77,5 %
bis +60 °C61,6 %
bis +80 °C39,5 %

Material/Werkstoff
  • Polyamid, PA 12

Spezifikationen
  • DIN 73378
  • DIN 74324 (nur schwarze Schläuche)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieLuftÖlWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken