Druckluftschlauch RAGNO PU

von Continental   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU) und thermoplastischer Gummimischung mit Polyestergarnverstärkung für Druckluftwerkzeuge. Auch geeignet für auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen.
Einsatzbereich
  • pneumatische Werkzeuge
  • Spritz- und Lackierpistolen

Vorteile/Ausführungen
  • besonders weiche Aussenschicht gegen Zerkratzen von lackierten Flächen
  • hohe Beständigkeit gegen Ozon, Kohlenwasserstoffe, Fette und Öle
  • lebensmittelecht

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck/Berstdruck angeführte Werte gelten bei +23 °C
  • Masstoleranzen ±5 %
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Seele/Decke aus Spezialmischung aus Polyurethan und Thermoplast, grün

Spezifikationen
  • DM 21/03/73
  • Richtlinie 78/142/EWG
  • Verordnung (EG) Nr. 1895/2005
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C)
  • Verordnung (EU) Nr. 2020/1245
  • Verordnung (EWG) Nr. 777/82

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

LebensmittelLuftÖlWasser


Downloads