Menu

Bremsschlauch FBD DIN 74310

von Semperit   |   mehr Bremsschläuche

Drucken
Bremsschlauch für Kfz-Druckluftbremsanlagen und sonstige Druckluftanlagen in Kraftfahrzeugen sowie Anhängerfahrzeuge.
Einsatzbereich
  • Kraftfahrzeuge
  • Anhänger
  • Druckluftbremsanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • 100 % druckgeprüft
  • 100 % Innendurchmesserkontrolle durch Kugelprüfung
  • abriebfeste Decke

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
5:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textileinlagen gekordelt
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, abriebfest

Spezifikationen
  • DIN 74310:1993

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

LuftWasser