Menu

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PE, bis +85 °C

von Masterflex   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Hochflexibler, robuster Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus umweltfreundlichem Material.
Einsatzbereich
  • Klima- und Lüftungstechnik
  • Zu- und Abluftführung
  • Absauganlagen
  • Niederdruckbereich
  • Unterdruck-Haltegeräte in der Asbestsanierung

Vorteile/Ausführungen
  • besonders leicht und hochflexibel
  • umweltfreundliche Alternative zu PVC-Schläuchen
  • aussenliegende Scheuerschutzspirale
  • extrem stauchbar (ca. 1:6)
  • kleinste Biegeradien
  • zugfeste Verbindung
  • höhere Temperaturbeständigkeit als PVC-Schläuche
  • erhöhte Vakuumfestigkeit
  • halogenfrei

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +85 °C , kurzzeitig bis +95 °C

Material
  • Polyethylen-Gewebe, kristalltransparent, beidseitig PE-beschichtet
  • Klemm-Profilwendel aus feuerverzinktem Stahlband

Zertifizierungen

LuftAbsaugung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken