Menu

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip CAR, bis +300 °C

von Masterflex   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +300 °C, schwer entflammbar.
Einsatzbereich
  • Motoren-, Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau
  • Heiss- und Kaltluftführung
  • Wehrtechnik
  • Absauganlagen
  • Rauch- und Abgasabsaugung
  • Niederdruckbereich

Vorteile/Ausführungen
  • hochflexibel und besonders leicht 
  • aussenliegende Scheuerschutzspirale
  • kleinste Biegeradien
  • extrem stauchbar ca. 1:6
  • zugfeste Verbindung
  • mechanisch hoch belastbar
  • vibrationsfest und abriebfest
  • sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • schwer entflammbar

Anwendungen/Hinweise
  • Absaugung von Motorabgasen bis max. +300°C bei sachgemässer Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%)
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +300 °C , kurzzeitig bis +350 °C

Material/Werkstoff
  • spezialbeschichtetes, textiles Hochtemperaturgewebe, grün-grau
  • Klemm-Profilwendel aus feuerverzinktem Stahlband

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbsaugungGasLuft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken