Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch zum Einsatz in Ex-Zonen.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, robuster Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus umweltfreundlichem Material.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch, schwarz, mit aussenliegender Scheuerschutzspirale für Heiss- und Kaltluft.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für die Schweissrauchabsaugung, aus PVC-beschichtetem Glasgewebe.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, beidseitig PTFE-beschichteter Glasgewebeschlauch für aggressive Medien bis +250 °C.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch mit mehrlagigem PTFE-Laminat für aggressive Medien bis +280 °C.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +300 °C, schwer entflammbar.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Sehr flexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +300 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +300 °C, schwer entflammbar.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +400 °C mit sehr guter chemischer Beständigkeit.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +400 °C mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Flexibler, doppellagiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch +650 °C mit einem Hochtemperaturgewebe, spezialbeschichtet mit Hitzestabilisatoren und verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Flexibler, dreilagiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Abgastemperaturen bis +1100 °C mit einem Hochtemperaturgewebe, spezialbeschichtet mit Hitzestabilisatoren und verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Zum Verlängern, Anschliessen und Verbinden von leichten bis mittelschweren Absaug- und Gebläseschläuchen.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Links schraubbare Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Clip-Schläuche sind Abgas- und Gebläseschläuche. Die beschichteten technischen Gewebe der Clip-Schläuche werden in einem speziellen Produktionsverfahren weder verklebt, verschweisst noch vernäht, sondern in einem mechanischen Klemmverfahren zu einem Schlauch verarbeitet. Für die feste Verbindung sorgen Klemmprofile aus Stahl-, Edelstahl- oder Aluminiumbändern.
Clip-Schläuche spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Schlauchleitungen durch extreme Einsatz- und Umgebungsbedingungen besonders gefordert werden. Die ein- oder mehrlagig gefertigten Clip-Schläuche sind für verschiedenste Anwendungen geeignet, wie z. B. den Einsatz im Hochtemperaturbereich, in der Chemie-, Abgas- oder Klima- und Lüftungsindustrie. Die Schlauchleitungen sind dabei auch in antistatischer oder elektrisch leitfähiger Ausführung erhältlich.
Clip-Schläuche mit Klemmprofil gibt es in unterschiedlichsten Verarbeitungen und Kombinationen von Schlauchmaterialien. Dadurch sind Clip-Schläuche vielfältig einsetzbar und bieten viele Vorteile:
Scheuerschutz durch aussenliegendes Klemmprofil (Clip)
hervorragende Flexibilität
kleinste Biegeradien möglich
zum Teil extrem stauchbar
montagefreundlich durch Verwendung der Clip-Grip-Spezialschellen
nahezu stufenlose Fertigungsdurchmesser von DN 38 bis DN 2000
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.