Hochtemperaturschlauch Master-SIL 1, einlagig

von Masterflex   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Einlagiger Mittel- und Hochtemperatur-Spiralschlauch aus vulkanisierten Gewebestreifen, für Temperaturen bis + 250 °C.
Einsatzbereich
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Luft- und Raumfahrtechnik
  • Bahn- und Seeverkehr und Fahrzeugbau
  • Chemie- und Kunststoffindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • leicht und flexibel
  • abknicksicher
  • mikroben- und hydrolyseresistent
  • gute chemische Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–70 °C bis +250 °C, kurzzeitig –85 °C bis +300 °C

Material/Werkstoff
  • silikonbeschichtetes Glasfasergewebe, rot, einlagig
  • Spirale aus Federstahldraht
  • Kordel aus Glasfibergarn

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AbsaugungGasLuft


Downloads