Menu

Blaspistole Serie 208 mit Star-Tip-Düse

von Cejn   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Fein dosierbare Abblaspistole mit 90 mm Rohr und geräuschreduzierender Star-Tip-Düse. Mehrere Griffpositionen und Aufhängemöglichkeiten durch ergonomischen Bügel.
Einsatzbereich
  • Druckluft und nicht-explosive wasserbasierte Flüssigkeiten

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Blaskraft
  • robuste und leichte Bauart
  • lange Lebensdauer
  • ergonomisches Design
  • für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet
  • OSHA-konform

Anwendungen/Hinweise
  • Durchflusskapazität bei 6 bar (87 PSI) Einlassdruck und der Druckabfall bei 0,5 bar (7 PSI) ermittelt
  • entspricht der OSHA Norm STD 1-13.1 (beim Auftreten eines Gegendrucks darf der statische Druck an der Hauptöffnung 2 bar nicht überschreiten)

Technische Daten
  • DN Steckermass
7,2 - 7,8 mm
  • Betriebsdruck
max. 16 bar
  • Betriebstemperatur
max. 60 °C
  • Anschlussgewinde
G 1/4"

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Kunststoff (POM)
  • Rohr aus Messing
  • Schlauchtülle und Stecknippel aus Messing
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken