Menu

Trinkwasserschlauch FITT® PURE

von Fitt   |   mehr Trinkwasserschläuche

Drucken
FITT Pure ist ein innovativer Schlauch für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel. Er wurde vom Deutschen Hygiene-Institut zertifiziert und entspricht den strengsten deutschen und europäischen Vorschriften für die Lebensmittelindustrie.
Einsatzbereich
  • Transport von Trinkwasser
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • äusserst flexibel
  • widerstandsfähig
  • optimales Handling
  • ohne PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebs-/Berstdruck angeführte Werte gelten bei +23 °C
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich Wasser
–30 °C bis +90 °C
  • dämpfbar max. 30 min
bis +130 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus TPE, thermoplastische Elastomere, lebensmittelverträglich
  • Einlage aus Verstärkungsschicht aus PET mit NTS-Gewebe (verknüpftes, doppeltes NTS-Gewebe)
  • Decke aus TPE, thermoplastische Elastomere, lebensmittelverträglich

Spezifikationen
  • DVGW W 270
  • KTW-A
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

LebensmittelWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.