Menu

Silikonschlauch ElaSil® ELS

von Elaflex   |   mehr Silikonschläuche

Drucken
Hoch flexibler Silikonschlauch für Saug- und Druckbetrieb, geeignet für die in der Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie gebräuchlichen Medien.
Einsatzbereich
  • Förderung hochviskoser Medien

Vorteile/Ausführungen
  • hoch flexibel
  • alterungs- und ozonbeständige Decke
  • abriebfeste Decke

Anwendungen/Hinweise
  • Reinigung/ Sterilisation mit Heisswasser bis +90 °C
  • Reinigung/ Sterilisation mit stark verdünnte Säuren und Laugen bis +65 °C (z. B. 0,1 %ige Salpetersäure, 1 %ige Peressigsäure, 2 %ige Natronlauge)
  • Dampfsterilisation (offenes System, autoklavierbar) bis +135 °C (max. 18 Minuten) 

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck bei +20 °C
3–15 bar
  • Betriebsdruck
ab +100 °C den max. Betriebsdruck um 20 % reduzieren
  • Betriebsdruck 
ab +200 °C den max. Betriebsdruck 40 % reduzieren

Material/Werkstoff
  • Seele aus Silikon platinvernetzt, transluzent, nahtlos glatt
  • Einlage aus hoch temperaturbeständige Textilgeflechte, Edelstahlwendel
  • Decke aus Silikon platinvernetzt, transluzent, nahtlos glatt, alterungs- und ozonbeständig, abriebfest

Spezifikationen
  • 3-A® Sanitary Standards 18-03 Klasse II
  • BfR-Empfehlung XV
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2
  • DIN EN ISO 10993-11
  • DIN EN ISO 10993-10
  • DIN EN ISO 10993-5
  • DM 21/03/73
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • USP (US Pharmacopeia) Class VI
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ChemieHeisswasserLebensmittelLuftÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.