Menu

Molkereidampfschlauch TUBLUESTREAM®

von Tudertechnica   |   mehr Molkereidampfschläuche

Drucken
Molkereidampfschlauch zur Verwendung als Druckschlauch für Nahrungsmittelsubstrat und die Reinigung und Sterilisierung im Lebensmittelbereich mit Heisswasser und Dampf. Geprüft nach den wichtigsten Normen für Lebensmittelkontaktmaterialien.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Milchsammelfahrzeuge

Vorteile/Ausführungen
  • abriebfeste, alterungs-, ozon-, ölbeständige Decke

Anwendungen/Hinweise
  • Masstoleranzen nach DIN ISO 1307
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor bei +164 °C
3:1 
  • Sicherheitsfaktor bei +95 °C
10:1
  • Betriebsdruck bei +164 °C
6 bar
  • Betriebsdruck bei +95 °C
20 bar
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +164 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus EPDM, weiss
  • Einlagen aus synthetische Textileinlagen
  • Decke aus glatt, blau, geprickt und stoffgemustert, abriebfest, alterungs- und ozon und ölbeständig

Spezifikationen
  • 3-A® Sanitary Standards 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2
  • DM 21/03/73
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • MHLW 201/2006
  • MHLW 370/1959
  • Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung)
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DampfHeisswasserLebensmittel