Menu

Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus, ohne Spirale

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus, als Reinigungsschlauch zum Durchleiten von Heisswasser, aber auch von Milch- und Molkereiprodukten geeignet.
Einsatzbereich
  • Getränke- und Lebensmittelindustrie
  • Milch- und Käseverarbeitung, z. B. Molkereien
  • Lebensmittelbetriebe (Öl, Marmelade, Fischwaren, Konserven etc.)
  • Brauereien

Vorteile/Ausführungen
  • ozon-, öl-, fett-, witterungs- und UV-beständig
  • geruchs- und geschmacksneutral

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +90 °C
  • Dampfreinigung
bis +164 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NBR, weiss, porenfrei, geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne 
  • Decke aus NBR, blau, glatt, abriebfest, ozon-, öl, fett-, witterungs- und UV-beständig

Spezifikationen
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA 21 CFR 177.2600

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.