Menu

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD blau, ohne Spirale

von Continental   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Der blaue TRIX® MULTIFOOD-Lebensmittelschlauch ist ein universell einsetzbarer Schlauch für alle Betriebe in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Schlauch eignet sich hervorragend zum Durchleiten von Milch, Molke und Heisswasser. Die Innenschicht ist absolut geruchs- und geschmacksneutral. Die Aussenschicht ist resistent gegen Fett und Öl.
Einsatzbereich
  • Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken
  • Brauereien und Schlachthöfe
  • Ölmühlen, Marmeladefabriken
  • Fischwaren- und Fischkonservenfabriken

Vorteile/Ausführungen
  • Universal-Nahrungsmittel-Schlauch
  • ozon-, öl, fett-, witterungs- und UV-beständig
  • geruchs- und geschmacksneutral

  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +90 °C
  • Dampfreinigung
bis +164 °C zum Sterilisieren in offenen Systemen

Material
  • Seele aus weisser, homogener, porenfreier NBR-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne 
  • Decke aus blauer, glatter NBR-Aussenschicht, abriebfest, ozon-, öl, fett-, witterungs- und UV-beständig

Spezifikationen
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA 21 CFR 177.2600

Zertifizierungen

HeisswasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken