Menu

Lebensmittelschlauch Lactopal®, ohne Spirale

von Continental   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Hochklassiger Vielzweckschlauch, speziell für den rauen Betriebsalltag, beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • überfahrbar, robust, formstabil
  • ozon-, öl-, fett-, witterungs- und UV-beständig
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • abriebfest

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C
  • Dampfreinigung
bis +130 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NBR weiss, glatt und porenfrei, absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne
  • Decke aus NBR, blau, Stoffimpressionen, ozon- und witterungsbeständig, unempfindlich gegen UV-Strahlung

Spezifikationen
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserLebensmittelÖlWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken