Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus, ohne Spirale

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus, als Reinigungsschlauch zum Durchleiten von Heisswasser, aber auch von Milch- und Molkereiprodukten geeignet.
Einsatzbereich
  • Getränke- und Lebensmittelindustrie
  • Milch- und Käseverarbeitung, z. B. Molkereien
  • Lebensmittelbetriebe (Öl, Marmelade, Fischwaren, Konserven etc.)
  • Brauereien

Vorteile/Ausführungen
  • ozon-, öl-, fett-, witterungs- und UV-beständig
  • geruchs- und geschmacksneutral

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +90 °C
  • Dampfreinigung
bis +164 °C

Material/Werkstoff
  • Seele aus NBR, weiss, porenfrei, geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne 
  • Decke aus NBR, blau, glatt, abriebfest, ozon-, öl, fett-, witterungs- und UV-beständig

Spezifikationen
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

HeisswasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü